DTJ-20248 温湿度対応USBリユーザブルデータロガー 20248 DeltaTRAK 54884753

DTJ-20248 温湿度対応USBリユーザブルデータロガー 20248 DeltaTRAK 54884753
DTJ-20248 温湿度対応USBリユーザブルデータロガー 20248 DeltaTRAK 54884753
DTJ-20248 温湿度対応USBリユーザブルデータロガー 20248 DeltaTRAK 54884753
DTJ-20248 温湿度対応USBリユーザブルデータロガー 20248 DeltaTRAK 54884753
DTJ-20248 温湿度対応USBリユーザブルデータロガー 20248 DeltaTRAK 54884753
DTJ-20248 温湿度対応USBリユーザブルデータロガー 20248 DeltaTRAK 54884753

温湿度対応USBリユーザブルデータロガー 20248

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード54884753品番DTJ-20248
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

温度センサー及び、湿度センサー(共に本体内蔵)。繰り返し使用可能。専用ソフトウェアを使用し、FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成・保存・表示。専用ソフトウェアを使用し、自動/手動スタート・遅延スタート・ログ間隔・アラーム設定・データタグ等のユーザープログラム可能。大画面で、見易い液晶ディスプレイ。記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能。USB接続端子付きで直接PCに接続可能。

用途
温度計測・温度観察
精度
±0.5℃(0~50℃)
、±1.0℃(上記以外)
品番20248電源単4リチウム電池×2個温度測定範囲(℃)-40~50湿度測定範囲(%)1~99本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×40×24設置方法マグネット
関連資料:(0.22MB)
注意
※注意事項、保管方法はカタログを参照してください。カタログの写真は製品イメージで外観、仕様が変更になる場合があります。温度などについて保証するものではありません。FlashLinkプログラムマネージャー(有償ソフト)が必要です。※海外製品の為、仕様変更、オプション等が変更される場合がありますので最新情報はメーカーウェブサイトをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする