サンユー印刷
サンユー印刷の 釘
サンユー印刷の バラ釘
サンユー印刷の スクリュー釘・リング釘
木釘 最高級ブナ材仕様
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(60個×5パック)
注文コード
54885584
品番
WN-3--5pack
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
最高級ブナ材仕様。鉄釘と違い錆の発生が無く、木材と一緒に伸縮するので木と木がしっかり固定され経年による歪みが少なくなります。打ち込んでからも鉋がけが可能で、滑らか且、上品な仕上がりになります。
用途
木釘として
サイズ
小
品番
WN-3-5pack
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
3.5
寸法C(mm)
1.8
注意
※安全な防具等を準備しご使用ください。