※本体

ティーゴ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 クリアピンク 注文コード54911588 品番AA0119
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

使い方自由なツインキャップボトル。ご家庭・オフィス・アウトドアなどどこでも、お茶・紅茶・コーヒーなどを、お湯だしでも水出しでも作れます。全て分解して中まできれいに洗えるので、衛生的なボトルです。

寸法(mm)70×70×225 質量(g)310 容量(mL)500 材質本体・ふた:飽和ポリエステル樹脂、グリップ・パッキン:シリコーンゴム、ストレーナー・ふたカバー:ステンレス クリアピンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする