AA0120 ティーゴ マックマー 54911597

※本体

AA0120 ティーゴ マックマー 54911597
AA0120 ティーゴ マックマー 54911597
AA0120 ティーゴ マックマー 54911597
AA0120 ティーゴ マックマー 54911597
AA0120 ティーゴ マックマー 54911597
AA0120 ティーゴ マックマー 54911597
AA0120 ティーゴ マックマー 54911597
AA0120 ティーゴ マックマー 54911597
AA0120 ティーゴ マックマー 54911597

ティーゴ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
クリアホワイト
内容量1個注文コード54911597品番AA0120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,300
販売価格(税別)
3,000

使い方自由なツインキャップボトル。ご家庭・オフィス・アウトドアなどどこでも、お茶・紅茶・コーヒーなどを、お湯だしでも水出しでも作れます。全て分解して中まできれいに洗えるので、衛生的なボトルです。

寸法(mm)70×70×225質量(g)310容量(mL)500材質本体・ふた:飽和ポリエステル樹脂、グリップ・パッキン:シリコーンゴム、ストレーナー・ふたカバー:ステンレスクリアホワイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする