曜日別特売
TW-BE-DIA TW200/225 フラットシート HEAVEN'S 54925755

TW200/225 フラットシート

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
アイボリー/ダイヤ
アイボリー/ダイヤ
ブラック/スムース
ブラック/タックロール
ブラック/ダイヤ
ブラック パイピングホワイト/タックロール
ブラウン/スムース
ブラウン/タックロール
ブラウン/ダイヤ
アイボリー/スムース
アイボリー/タックロール
内容量1個注文コード54925755品番TW-BE-DIA
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

シートカスタムは見た目の大きな変化への第一歩。
シートを変えるだけでグッとカスタム感が出てきます。
中身が違う
インジェクション発泡ウレタンフォームを使用し劣化しにくくなっています。
シートの座り心地はやはり中身(ウレタン)で決まります。
高品質素材で生産
表皮にはデザイン性と耐久性にも優れた高品質レザーを採用。
シートベースは軽量で頑丈な強化FRPを使って成型しております。
程よいカスタマイズ感
バイクは見た目も譲れません。
シートのカスタマイズはバイクの印象がガラっと変わります。
シートフォームには厚みを持たせて、デザインだけでなく足付き性や
適切なライディングポジションも追求しております。
ライダーの荷重をしっかり受け止めながら安心・安全の快適なライディングをお約束します。※ノーマルサイドカバー併用取付不可

材質合皮アイボリー/ダイヤ
注意
※本製品は防水加工は施されておりません。
※ステッチ部の縫い目より雨水等が浸透する場合もございます。保管の際はカバーを掛ける等、極力濡らさないようにご使用下さい。
※海外でのハンドメイド製作品につき個体差が生じる場合がございます。お取り付けに伴い純正部品の移設や小加工(曲げや削り)を要するケースもございますので、専門ショップ等でのお取り付けを推奨しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54925719
2025-03-05
用途: 愛車のシートカスタム
建設業・工事業

今まで、某バイクパーツメーカーのフラットシートを使用していたのですが、ツーリング時の尻痛に悩んでいましたが
ヘブンズさんのこちらのシートに変更してからその悩みは一気に解消!お陰様で、更に楽しいバイクライフ継続中です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする