VK10M-B04JR-AM LED回転警報機 ニコUFOmyubo 電池式 人感センサー 日恵製作所 54927496

VK10M-B04JR-AM LED回転警報機 ニコUFOmyubo 電池式 人感センサー 日恵製作所 54927496
VK10M-B04JR-AM LED回転警報機 ニコUFOmyubo 電池式 人感センサー 日恵製作所 54927496

LED回転警報機 ニコUFOmyubo 電池式 人感センサー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台仕様ウイルス対策注文コード54927496品番VK10M-B04JR-AM
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

LED 発光部は1W のパワーLED を4 個使用。内部スイッチで回転か点滅の切り替えができます。スピーカー部はアンプ基板
とコーンスピーカーを内蔵。内部スイッチでメッセージの切り替えができます。ボリューム調整もでき、音圧レベルは最
大85dB(電源入力式は最大92dB)まで大きくできます。単3 電池3 本で動作し、電池寿命の目安は1日10回動作換算で約3~4ヶ月です。

音声内容
1.ご来店ありがとうございます。当店ではコロナウイルス対策を行っております。
2.ゲームが終わられましたら手洗いとアルコール消毒をしましょう。
3.手洗いとアルコール消毒にご協力お願いいたします。
4.感染防止のためマスク着用と手洗いを実行しましょう。
質量(kg)0.3仕様ウイルス対策
注意
※電池は付属していません。※質量は電池を含んでいません。※メッセージの内容は予告なく変更になる場合があります。
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする