NS118 ハンガーポール フラット カーメイト 54946177

ハンガーポール フラット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード54946177品番NS118
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

穴あけ加工なしで5分で取付可能!ウェット等をぶら下げるのに便利!
取付穴とフット部分がフラットの車種専用。(ハイエースDXなど)
穴あけ不要、純正ベルトと交換するのみカンタン設置。
ウェットスーツ/スキーウェア/ランタン等なんでも吊下げられる便利なハンガーポール。

シルバー質量(g)380寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)610×70×30RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご購入いただく前に必ずご確認ください。
※こちらの商品は、あなたの車に取付(装着)できるかどうか、事前の確認が必要です。
※ご購入いただく前に、必ず適合確認を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする