仕様●弁機能:クローズドセンタ(標準)、およびエキゾーストセンタ、プレッシャセンタ(オプション)、タンデムソレノイド●ポジション数:3ポジション
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5〜50
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7
作動方式内部パイロット形
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.05
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
耐衝撃(m/s2)294.2
配管接続口径Rc1/8
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.8、有効断面積(Cv値)(mm2)9(0.5)