※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)DC24 作動方式内部パイロット形 注文コード54966765 品番F10LT0-A1-PN DC24V
参考基準価格(税別)¥7,380 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は電圧・作動方式など241種類から選べます 他の種類を見る

シリンダ径20〜50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。

作動方式内部パイロット形 バルブ形式低電流タイプ バルブ種類2ポジション・シングルソレノイド専用 バルブ機構手動ボタン バルブ構造出力部プレート付 配線方式Sタイププラグコネクタ(コネクタなし) 電圧(V)DC24 バルブサイズ10(mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする