※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)DC24 作動方式内部パイロット形 注文コード54966783 品番F10LT0-F5-PS DC24V
参考基準価格(税別)¥8,350 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は電圧・作動方式など241種類から選べます 他の種類を見る

シリンダ径20〜50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。

作動方式内部パイロット形 バルブ形式低電流タイプ バルブ種類2ポジション・シングルソレノイド専用 バルブ機構手動ボタン バルブ構造シングル継手ブロック付、入力ポートめねじブロック付 配線方式Sタイププラグコネクタ(リード線300mm) 電圧(V)DC24 バルブサイズ10(mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする