曜日別特売
F10LT4-A2-PS3 DC24V 電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ 54967002

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)DC24作動方式内部パイロット形注文コード54967002品番F10LT4-A2-PS3 DC24V
参考基準価格(税別)¥13,860販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。

作動方式内部パイロット形バルブ形式低電流タイプバルブ種類3ポジション・エキゾーストセンタバルブ機構手動ボタンバルブ構造A形サブベース付配線方式Sタイププラグコネクタ(リード線3000mm)電圧(V)DC24バルブサイズ10(mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする