曜日別特売
F10T0-F3-PL DC24V 電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ 54967106

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)DC24作動方式内部パイロット形注文コード54967106品番F10T0-F3-PL DC24V
参考基準価格(税別)¥8,470販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。

作動方式内部パイロット形バルブ形式標準タイプバルブ種類2ポジション・シングルソレノイド専用バルブ機構手動ボタンバルブ構造両用継手ブロック付、入力ポートめねじブロック付配線方式Lタイププラグコネクタ(リード線300mm)電圧(V)DC24バルブサイズ10(mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする