※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンフロンUV

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(15kg) 注文コード 54982192 品番 081-9020-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

強靱で強い結合エネルギーを持つ4フッ化構造のフッ素樹脂塗料です。
太陽光に含まれる紫外線(UV)や風雨、錆などの劣化因子から塗装面を強力にブロックします。
雨水が塗膜になじみやすい親水性塗膜となり、塗膜表面の汚れを雨水で流すセルフクリーニング技術を採用しました。
塗料用シンナー希釈タイプのため臭気がマイルドで、下地(旧塗膜)の適用が幅広く、鉛・クロム化合物をはじめ、ホルムアルデヒドを配合していません。
風雨に溶出しない薬剤を包材化し、長期間美観を維持します。速乾性で作業性にすぐれます。

用途
戸建て住宅、集合住宅、商業施設など壁面の上塗。
建築構造物、建築用パネル、各種金属部材など。
各種旧塗膜など塗り替え用上塗り。
特性速乾 セット内容主剤13kg、硬化剤2kg 色調CW56 適合下塗りユメロックシーラーや2液型サビカット 主成分フッ素樹脂 主な用途金属 塗布方法ローラー、刷毛 危険等級V 使用場所屋外 希釈塗料用シンナー(5〜15%) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)3時間(20℃)以上14日以内 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2・回)0.12〜0.14 可使時間(時間)5(20℃) 危険物の性状非水溶性 塗回数2回
注意
※必ず下地に応じた下塗材を塗装して下さい。
※硬化剤と配合した後、5時間以内に使い切ってください(気温20℃の場合)。
※湿度の高い時や5℃以下の場合は塗装できません。塗布面積(m2/缶)は、2回塗装した場合の面積です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする