YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の LED電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ボール球タイプLED電球
G95ボール形LED 100W相当 E26 L色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55003455
品番
LDG13LG95
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
省エネ、長寿命のLED電球。
ボール電球100形相当。
広配光タイプ。
全長(mm)
125
外径(Φmm)
30
定格入力電流(A)
0.22
光源色
電球色
消費電力(W)
12.5
全光束(Lm)
1460
材質
ポリカーボネート、アルミニウム
質量(g)
90
口金
E26
周波数
50/60Hz
光源
LED
アズワン品番
65-0527-60
LED寿命(時間)
40000
Ra
80
明るさ
100形相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
なし