YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の LED電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ボール球タイプLED電球
G70ボール形LED 40W相当 E26 L色
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55003638
品番
LDG4LG70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
省エネ、長寿命のLED電球。
ボール電球40形相当。
広配光タイプ。
光源色
電球色
消費電力(W)
4.2
口金
E26
全光束(Lm)
450
材質
ポリカーボネート、アルミニウム
全長(mm)
97
質量(g)
52
外径(Φmm)
70
周波数
50/60Hz
光源
LED
定格入力電流(A)
0.075
アズワン品番
65-0527-78
LED寿命(時間)
40000
Ra
80
明るさ
40形相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
なし