YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の LED電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の レフランプタイプLED電球
R50レフ形LED
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55003839
品番
LDR4LHE17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
省エネ、長寿命のLED電球。
密閉型器具対応。
全長(mm)
80
質量(g)
32
外径(Φmm)
50
材質
ポリカーボネート、PBT、アルミニウム
口金
E17
LED寿命(時間)
40000
光源色
電球色、光源色バリエーション:昼白色
Ra
80
明るさ
40形相当 ※メーカー比較において
光源
LED
ビーム角(度)
120
定格入力電流(A)
0.074
消費電力(W)
4.1
全光束(Lm)
355
周波数
50/60Hz
ビーム光束(Lm)
240
調光の可否
なし
アズワン品番
65-0527-87
RoHS指令(10物質対応)
対応