YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の LED電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の レフランプタイプLED電球
R63レフ形LED
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55003857
品番
LDR5LH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
省エネ、長寿命のLED電球。
密閉型器具対応。
光色
電球色
材質
ポリカーボネート、PBT、アルミニウム
全長(mm)
102
質量(g)
65
消費電力(W)
5
口金
E26
外径(Φmm)
63
全光束(Lm)
500
ビーム光束(Lm)
300
周波数
50/60Hz
光源
LED
定格入力電流(A)
0.092
ビーム角(度)
120
光源色
電球色、光源色バリエーション:昼白色
アズワン品番
65-0527-95
LED寿命(時間)
40000
Ra
80
明るさ
60形相当 ※メーカー比較において
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
なし