LDR5NH R63レフ形LED YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 55003866 LDR5NH R63レフ形LED YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 55003866

R63レフ形LED

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55003866 品番 LDR5NH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

省エネ、長寿命のLED電球。
密閉型器具対応。

光色昼白色 材質ポリカーボネート、PBT、アルミニウム 全長(mm)102 質量(g)65 消費電力(W)5 口金E26 外径(Φmm)63 全光束(Lm)570 ビーム光束(Lm)345 周波数50/60Hz 光源LED 定格入力電流(A)0.092 ビーム角(度)120 光源色昼白色、光源色バリエーション:電球色 アズワン品番65-0527-96 LED寿命(時間)40000 Ra80 明るさ60形相当 ※メーカー比較において RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする