YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の LED電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の レフランプタイプLED電球
R80レフ形LED
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55003875
品番
LDR8LH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
省エネ、長寿命のLED電球。
密閉型器具対応。
材質
ポリカーボネート、PBT、アルミニウム
全長(mm)
114
質量(g)
95
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
8.4
口金
E26
外径(Φmm)
80
全光束(Lm)
810
ビーム光束(Lm)
520
光源
LED
定格入力電流(A)
0.149
ビーム角(度)
120
光源色
電球色
アズワン品番
65-0528-08
LED寿命(時間)
40000
Ra
80
明るさ
100形相当 ※メーカー比較において
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
なし