LDR8NH R80レフ形LED YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 55003884 LDR8NH R80レフ形LED YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 55003884

R80レフ形LED

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55003884 品番 LDR8NH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

省エネ、長寿命のLED電球。
密閉型器具対応。

材質ポリカーボネート、PBT、アルミニウム 全長(mm)114 質量(g)95 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)8.4 口金E26 外径(Φmm)80 全光束(Lm)880 ビーム光束(Lm)590 光源LED 定格入力電流(A)0.149 ビーム角(度)120 光源色昼白色 アズワン品番65-0528-09 LED寿命(時間)40000 Ra80 明るさ100形相当 ※メーカー比較において RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする