YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 白熱電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の レフ電球
レフ電球40W形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55003893
品番
RF100V38W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
全長(mm)
100
質量(g)
34
消費電力(W)
38
口金
E26
外径(Φmm)
60
定格寿命(時間)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応