SMC
ガイド付シリンダ MGGMB5
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・ストローク調整範囲・ストロークA
など
184
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
1
ストローク調整範囲(mm)
1
注文コード
55006086
品番
MGGMB50-1
参考基準価格(税別)
¥82,500
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
ストローク調整範囲(mm)
1
ストローク(mm)
1
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード