曜日別特売
MGGMB50-100+100-XC11 ガイド付シリンダ MGGMB5 SMC 55006113

ガイド付シリンダ MGGMB5

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ストロークA(mm)
100
注文コード
55006113
品番
MGGMB50-100+100-XC11
参考基準価格(税別)¥110,060販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
ストロークA(mm)
100
ストロークB(mm)
100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする