SMC
ガイド付シリンダ MGGMB5
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・ストローク調整範囲・ストロークA
など
184
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストロークA(mm)
100
注文コード
55006122
品番
MGGMB50-100+10-XC11
参考基準価格(税別)
¥108,790
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
ストロークA(mm)
100
ストロークB(mm)
10
CADデータダウンロード