SMC
ガイド付シリンダ MGGMB5
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・ストローク調整範囲・ストロークA
など
184
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
1000
ストローク調整範囲(mm)
1000
注文コード
55006165
品番
MGGMB50-1000-HL
参考基準価格(税別)
¥129,310
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
ストローク調整範囲(mm)
1000
ストローク(mm)
1000
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック付
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200