曜日別特売
MGGMB50-1000-HN ガイド付シリンダ MGGMB5 SMC 55006174

ガイド付シリンダ MGGMB5

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃14日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
1000
ストローク調整範囲(mm)
1000
注文コード
55006174
品番
MGGMB50-1000-HN
参考基準価格(税別)¥128,760販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

ストローク調整範囲(mm)
1000
ストローク(mm)
1000
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック付
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする