曜日別特売
MGGMB50-120+30-C73C4-XC11 ガイド付シリンダ MGGMB5 SMC 55006506

ガイド付シリンダ MGGMB5

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ストロークA(mm)
120
注文コード
55006506
品番
MGGMB50-120+30-C73C4-XC11
参考基準価格(税別)¥121,440販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
ストロークA(mm)
120
ストロークB(mm)
30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする