曜日別特売
8569 アイスペール エスキナアイスペール アデリア(石塚硝子) 55009377

アイスペール エスキナアイスペール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード55009377品番8569
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
容量(mL)1250材質(吊り手・トング・水切り)ステンレス高さ(mm)130口径(Φmm)146最大径(Φmm)147品名・タイプアイスペール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする