MAG時計付デジタル温度湿度計 ニコピタ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55019048 品番TH-112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

お部屋の環境管理の目安に便利な時計付き温度湿度計です。数字だけでなくアイコンで表示されるからお部屋環境をパッと見でわかりやすい仕様。
裏面のマグネットで貼りつけて使えるほか、スタンド付きなのでデスクや棚などに置いて使えます。

仕様カレンダー表示:〜2099年12月31日までフルオート、時刻表示:12/24時間表示 材質ABS樹脂 質量(g)55 使用温度範囲(℃)0〜40※結露無き事 電源CR2032×1(別売) 測定項目温度・湿度 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×113×70 温度測定範囲(℃)-9.9〜60 精度(%)±5(温度25度で40〜80%RH)、±10(それ以外) 精度(℃)±1(5〜40℃)、±2(それ以外) 湿度測定範囲(%)20〜95 設置方法マグネット/スタンド 温度表示方式デジタル 時間精度平均月差±30秒以内(気温25度で測定した場合) 湿度測定範囲(%RH)20〜95
取扱説明書:(3.44MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-09
用途:
温度湿度の管理
医療・福祉・介護関連業

文字も見やすく、マグネットもついているので置き場所に困らず使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする