PLN-61183_BK ティーソフト 幅40mm パネフリ工業 55019388 PLN-61183_BK ティーソフト 幅40mm パネフリ工業 55019388 PLN-61183_BK ティーソフト 幅40mm パネフリ工業 55019388 PLN-61183_BK ティーソフト 幅40mm パネフリ工業 55019388 PLN-61183_BK ティーソフト 幅40mm パネフリ工業 55019388 PLN-61183_BK ティーソフト 幅40mm パネフリ工業 55019388

ティーソフト 幅40mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(40m) 注文コード 55019388 品番 PLN-61183_BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ティーソフトは、天板やカウンターで使われる脚付きソフトエッジです。学校、幼稚園、医療機関などに多く採用されています。プロユースはもちろんDIYでもご利用頂けます。
やわらかく、木口にRがつけられるので安全です。
樹脂エッジなので、ささくれなどの心配がありません。
軟質樹脂なので、25Rまで曲面加工が可能です。
非塩ビで環境にも配慮した製品です。

加工
化粧合板の木口中央に、幅 約4mmの溝を掘ります。
ティーソフトの脚を溝にはめていきます。
入りにくい場合は当て布をし、木槌などで打ち込みます。
R部分は脚をVカットすると加工しやすくなります。
材質樹脂製 幅(mm)40 ブラック 長さ(m)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする