バイオマスソフトカードケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55020229 品番 MX-BSC-MS
参考基準価格(税別)¥110 販売価格(税込) ¥90
販売価格(税別)
82

素材の一部にバイオマス素材を使用したソフトカードケースです。

材質軟質塩化ビニール製 クリア サイズカード 外寸(mm)縦60×横96 内寸法(縦×横)(mm)56×93 生地厚(mm)0.3 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする