ミワックス
ミワックスの ファイリング
ミワックスの カードケース(書類保護ケース)
ミワックスの ソフトケース
バイオマスソフトカードケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55020238
品番
MX-BSC-B8
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥90
販売価格(税別)
¥
82
バスケットに入れる
素材の一部にバイオマス素材を使用したソフトカードケースです。
材質
軟質塩化ビニール製
色
クリア
サイズ
B8
外寸(mm)
縦70×横102
内寸法(縦×横)(mm)
68×98
生地厚(mm)
0.3
グリーン購入法
適合