ミワックス
ミワックスの ファイリング
ミワックスの カードケース(書類保護ケース)
ミワックスの ソフトケース
バイオマスソフトカードケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55020247
品番
MX-BSC-A4
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
素材の一部にバイオマス素材を使用したソフトカードケースです。
材質
軟質塩化ビニール製
色
クリア
サイズ
A4
外寸(mm)
縦219×横310
内寸法(縦×横)(mm)
217×306
生地厚(mm)
0.3
グリーン購入法
適合