ミワックス
ミワックスの ファイリング
ミワックスの カードケース(書類保護ケース)
ミワックスの ソフトケース
バイオマスソフトカードケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55020256
品番
MX-BSC-A3
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
素材の一部にバイオマス素材を使用したソフトカードケースです。
材質
軟質塩化ビニール製
色
クリア
サイズ
A3
外寸(mm)
縦305×横436
内寸法(縦×横)(mm)
303×432
生地厚(mm)
0.3
グリーン購入法
適合