※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

70803477 UVガード ハウスボックス 55020719 70803477 UVガード ハウスボックス 55020719

UVガード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55020719 品番 70803477
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

「UVガード」は、非黄変型のアクリル樹脂を主成分とし、さらに紫外線吸収剤を含有させたことで補修油膜の黄変を極限まで抑えることができる、進化系艶調整スプレーです。更に、被塗物への保護性も高く、被塗物のトップコートの黄変も抑えます。日当たりのよい白系建材の補修にも、安心してご使用いただけます。
(F☆☆☆☆製品)
「UVガードスプレー スーパーハイマット」は、「全艶消」よりもさらに艶を引きたせた仕様となっております。
艶のない建材に最適です。艶は非常に引けますが、仕上がりの手触りは大変滑らかです。

用途艶調整スプレー/補修スプレー/タッチアップ 内容量(mL)220 主成分アクリル樹脂 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量220mL 危険物の性状非水溶性 つや7分艶消
注意
※スプレーは寝かせてから保管するとともに、ご使用の前は必ず60回以上振ってからご使用ください。
※ご使用後は2秒ほど逆さ吹きを行い、チューブ内塗料を全て放出させてから保管して下さい。
※大量の艶消し剤を混入している為、チューブが大変つまりやすくなっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする