曜日別特売
8×1B×20m 低圧耐油用ホース(L-10) 十川ゴム 55073489

8×1B×20m 低圧耐油用ホース(L-10) 十川ゴム 55073489
8×1B×20m 低圧耐油用ホース(L-10) 十川ゴム 55073489

低圧耐油用ホース(L-10)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本(20m)
内径(Φmm)7.9
外径(Φmm)17
内容量1本(20m)注文コード55073489品番8×1B×20m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

低圧油圧ホース

材質
内面層/耐油性合成ゴム
補強層/合成繊維
外面層/耐油・耐候性合成ゴム
長さ(m)20内径(Φmm)7.9外径(Φmm)17常用圧力(MPa)0.98以下使用流体鉱物油流体温度(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油耐圧試験圧力(MPa)1.96
注意
※燃料油にご使用いただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする