エコナビ搭載 フラット形レンジフード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅(mm)750
内容量1台注文コード55082467品番FY-75DED3-S
参考基準価格(税別)¥263,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

油トルネード機能
HEMS(AiSEG2)連携可能
調理物の温度を検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載
ラクに洗える整流板
室内の温度を検知し、自動で排熱する「排熱運転」機能搭載
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
残置運転機能付(運転時間は調理により異なります)
給気シャッター、排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06)との連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
DCモーターで低消費電力
風量一定制御機能付
LED照明(5W)
BL3型相当品

幅(mm)
750
質量(kg)
15.5
色
シルバー
消費電力(W)(50/60Hz)
強:24、中:11.4、弱:5.6、常時:4.1
適合パイプ径(Φmm)
150
騒音値(dB)(50/60Hz)
強:42、中:35、弱:26、常時:21.5
適合寸法(mm)
(吊戸棚奥行)375±10
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
強:420、中:300、弱:180、常時:135
注意
※幕板・横幕板は別売です。
※IHクッキングヒータ(電磁調理器)等を使用して蒸気が多量に出る調理をされますと、レンジフード本体に結露(水滴)が生じ、滴下することがあります。その際は滴下前に乾いた布で拭き取ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする