セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 環境測定(自然環境/安全環境)
セーフラン安全用品の 温度計・温湿度計
セーフラン安全用品の 温湿度計・熱中対策温湿度計
黒球式熱中症指数計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55096626
品番
TW012
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
WBGT測定器 黒球付暑さ指数計 JIS B 7922:2023準拠
モノタロウ
¥
3,698
¥
4,068
税込
付属品
腕装着用パーツ、アームバンド、カラビナ、キーリング、連結パーツ、連結パーツ固定用ネジ
仕様
黒球直径(mm):Φ40
寸法(mm)
116×60×50
材質(本体)
ABS
本体質量(g)
約200
使用電池
CR2030x1個
設置方式
付属品:腕装着用パーツ/アームバンド/カラビナ/キーリング/シリコン製連結パーツ/シリコン製連結パーツ固定用ネジ
取扱説明書:
(3.38MB)
取扱説明書(1.52MB)
注意
※本製品は熱中症を予防する製品ではございません。
※校正証明書は付属しておりません。