曜日別特売
SCS06N09C スリットカラー 内ネジ並目 黒染め 岩田製作所 55109468

※代表画像

SCS06N09C スリットカラー 内ネジ並目 黒染め 岩田製作所 55109468
SCS06N09C スリットカラー 内ネジ並目 黒染め 岩田製作所 55109468
SCS06N09C スリットカラー 内ネジ並目 黒染め 岩田製作所 55109468

スリットカラー 内ネジ並目 黒染め

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個外径D(Φmm)20寸法W(mm)1.8注文コード55109468品番SCS06N09C
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719
寸法A(mm)7.5外径D(Φmm)20幅L(mm)9寸法W(mm)1.8寸法X(mm)6寸法Y(mm)3材質S45C/黒染め適合規格RoHS2締付ねじM3×8RoHS指令(10物質対応)対応内径ねじM.BM6×P1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする