※代表画像
岩田製作所
スリットカラー 内ネジ並目 SUS304
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
外径D(Φmm)
20
寸法W(mm)
1.5
注文コード
55109565
品番
SCS05N09S
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
外径D・寸法W
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
7.5
外径D(Φmm)
20
幅L(mm)
9
寸法W(mm)
1.5
寸法X(mm)
6
寸法Y(mm)
3
材質
SUS304
適合規格
RoHS2
締付ねじ
M3×8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内径ねじM.B
M5×P0.8