曜日別特売
SCSS0812CP2 セパレートカラー 2穴付 黒染め 岩田製作所 55110886

※代表画像

SCSS0812CP2 セパレートカラー 2穴付 黒染め 岩田製作所 55110886
SCSS0812CP2 セパレートカラー 2穴付 黒染め 岩田製作所 55110886
SCSS0812CP2 セパレートカラー 2穴付 黒染め 岩田製作所 55110886
SCSS0812CP2 セパレートカラー 2穴付 黒染め 岩田製作所 55110886

セパレートカラー 2穴付 黒染め

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個穴径(Φmm)5.5(横穴S)、18(横穴P.C.D.)注文コード55110886品番SCSS0812CP2
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
内径B(Φmm)8外径D(Φmm)28幅L(mm)12寸法W(mm)1.5寸法X(mm)8.5寸法Y(mm)5穴径(Φmm)5.5(横穴S)、18(横穴P.C.D.)材質S45C/黒染め適合規格RoHS2締付ねじM5×16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする