BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 環境測定(自然環境/安全環境)
BIGMAN(ビッグマン)の 温度計・温湿度計
BIGMAN(ビッグマン)の 温湿度計・熱中対策温湿度計
ソーラー温湿度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55113514
品番
BM-761
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,637
販売価格(税別)
¥
1,488
バスケットに入れる
マグネット付きでピタっと貼れる。ソーラーパネルで経済的。大きなデジタル顔面表示。温度と湿度を同時表示。温湿度の最高・最低値のメモリー機能付き。
用途
温湿度計。お部屋を快適空間に。温度・湿度を同時表示。
仕様
ソーラー電池寿命:約3年〜4年(ソーラー電池の交換はできません)、●温度測定:精度±1.0℃(-9.9℃〜40.0℃)±1.5℃(40.1℃〜50.0℃)、●温度測定間隔:8秒、●湿度測定:精度±5%(35%〜85%)±10%(1%〜34%・86%〜99%)
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
52×92×13
質量(g)
42
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。