ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の スクリュー釘・リング釘
SP ステンリング釘
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1kg)
注文コード
55127653
品番
00025825
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
50
材質
SUS304
頭部形状
布目頭
胴径(Φmm)
2.7
番手
12
頭径(mm)
7.2
胴部形状
リング