Line57 ボールベアリングブロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプフィドルスイベルブロック&カムクリート(スイベル部分ロック機能付き) 注文コード55128354 品番92202
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はタイプなど5種類から選べます 他の種類を見る

ヨット用ボールベアリングブロック。30fクラスのセーリングクルーザー、スパンカー用ブロックとして使われます。

質量(g)345 タイプフィドルスイベルブロック&カムクリート(スイベル部分ロック機能付き) 破断強度(kg)1100 ロープ径(Φmm)12 安全強度(kg)320 シーブ径(mm)57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする