Nautos
Nautosの 船舶艤装品
Nautosの 船体艤装品
Nautosの 船用滑車/金属部品
Line57 ボールベアリングブロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
フィドルスイベルブロック/ベケット&カムクリート(スイベル部分ロック機能付き)
注文コード
55128370
品番
92203
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ヨット用ボールベアリングブロック。30fクラスのセーリングクルーザー、スパンカー用ブロックとして使われます。
質量(g)
358
タイプ
フィドルスイベルブロック/ベケット&カムクリート(スイベル部分ロック機能付き)
破断強度(kg)
1100
ロープ径(Φmm)
12
安全強度(kg)
320
シーブ径(mm)
57