オープンスナッチブロック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ30mm 注文コード55128449 品番92560
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

小型クルーザーのツイーカー等に使われます。

質量(g)30 タイプ30mm 破断強度(kg)550 ロープ径(Φmm)8 安全強度(kg)140 シーブ径(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする