Nautos
Nautosの 船舶艤装品
Nautosの 船体艤装品
Nautosの 船用滑車/金属部品
オープンスナッチブロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
40mm
注文コード
55128458
品番
92563
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
小型クルーザーのツイーカー等に使われます。
質量(g)
95
タイプ
40mm
ロープ径(Φmm)
12
安全強度(kg)
200
シーブ径(mm)
40