Nautos
Nautosの 船舶艤装品
Nautosの 船体艤装品
Nautosの 船用滑車/金属部品
スタンションリードブロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
リードブロック
注文コード
55128476
品番
450A
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ジブファーラーなどのロープをスタンションにリードするブロック&アイ
タイプ
リードブロック
径(Φmm)
スタンション:25
ロープ径(Φmm)
5〜10
安全強度(kg)
100
シーブ径(mm)
27