Nautos
Nautosの 船舶艤装品
Nautosの 船体艤装品
Nautosの 船用滑車/金属部品
Dynamic 30 ボールベアリングブロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
シングルブロック スタンドアップ
注文コード
55128494
品番
2030LZ
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
レーシングディンギー用ボールベアリングブロック 〜8mmロープ用
質量(g)
37
タイプ
シングルブロック スタンドアップ
破断強度(kg)
400
ロープ径(Φmm)
8
安全強度(kg)
140
シーブ径(mm)
30