Dynamic 30 ボールベアリングブロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプダブルブロック/ベケット 注文コード55128528 品番2033
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はタイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

レーシングディンギー用ボールベアリングブロック 〜8mmロープ用

質量(g)77 タイプダブルブロック/ベケット 破断強度(kg)1250 ロープ径(Φmm)8 安全強度(kg)580 シーブ径(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする